Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus Power D Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Plus Power D Einwegbatterie Alkali
Duracell Plus Power D Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12252366
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     81275443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 54 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 30 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.5 mm
Durchmesser
34.2 mm
Gewicht
139 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.