Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2m RP-SMA Koaxialkabel CFD200 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2m RP-SMA Koaxialkabel CFD200 Schwarz
DeLOCK 2m RP-SMA Koaxialkabel CFD200 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12361504
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88430
EAN/GTIN:
     4043619884308
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Antennenverlängerungskabel RP-SMA 2 m Dieses flexible und leicht zu verlegende Antennenverlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, Ihre Antenne an jedem beliebigen Ort zu positionieren. Das HF Kabel zeichnet sich durch eine geringe Dämpfung aus.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Kabeltyp
CFD200
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Stecker
RP-SMA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88684
ab € 9,35*
Zubehör
Delock
88686
ab € 6,68*
Zubehör
Delock
88658
ab € 18,40*
Zubehör
Delock
88656
ab € 8,97*
Zubehör
Delock
88657
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.