Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect 51679 Koaxialkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect 51679 Koaxialkabel 10 m Schwarz
Microconnect 51679 Koaxialkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12666667
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     51679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
150 g
Verpackungsbreite
261 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
296 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.