Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS8GCF133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS8GCF133
Transcend TS8GCF133
Transcend TS8GCF133
Transcend TS8GCF133
Transcend TS8GCF133
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1270604
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GCF133
EAN/GTIN:
     760557810322
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
CompactFlash™ 133X Ultra-speed mit Dual-Channel Support - Superschnelle CompactFlash™ Speicherkarte von Transcend. Die Datenübertragungsraten für die neuen 133X Speicherkarten betragen bis zu 21,5 MB/s. Damit sind die Transcend 133X um ein vielfaches schneller als herkömmliche CF Flash Karten. Mit dieser Hochleistungs- CompactFlash™ Karte erreicht man nicht nur auf professionellen digitalen Kameras sondern auch auf anderen high-performance Geräten höchste Leistungswerte.

-Ultra-speed 133X mit Dual-Channel Support.
-Automatische Fehlerkorrektur zur Erhöhung der Datensicherheit.
-High Speed Datenübertragung mit bis zu 21,5 MB pro Sek.
-schnelle Datenübertragung bei maximaler Zuverlässigkeit.
-Geringer Stromverbrauch schont die Batterien und Akkus Ihrer Geräte.
-Breites Einsatzspektrum bei Geräten und Herstellern durch Kompatibilität zu den offenen Industrienormen.
-Echtes Plug&Play durch eingebaute ATA-Schnittstelle .
-entspricht CompactFlash 4.0.
-unterstützt Ultra DMA mode 4 Standard.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
28 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
X-Geschwindigkeitsklasse
133
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
3.3,5 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GCF133
ab € 12,99*
Zubehör
Transcend
TS16GCF133
ab € 17,35*
Zubehör
Transcend
TS2GCF133
ab € 12,98*
Zubehör
Transcend
TS32GCF133
ab € 23,16*
Zubehör
Transcend
TS4GCF133
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.