Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 1 GB CF 133x Kompaktflash MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 1 GB CF 133x Kompaktflash MLC
Transcend 1 GB CF 133x Kompaktflash MLC
Transcend 1 GB CF 133x Kompaktflash MLC
Transcend 1 GB CF 133x Kompaktflash MLC
Transcend 1 GB CF 133x Kompaktflash MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1418840
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GCF133
EAN/GTIN:
     760557811190
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die 133X CF Karte wurde speziell für Verwender entwickelt, die hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Speicherkarten stellen, wie z.B. professionelle Fotografen und Journalisten. Um eine umfassende Kompatibilität und Geschwindigkeit zu gewährleisten, arbeitet diese Karte sowohl im Dual-Channel-Modus als auch im Ultra DMA Modus*. Zusätzlich sind die 133X CompactFlash® Karten mit ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur ausgestattet, die Fehler während des Datentransfers automatisch erkennt und korrigiert, um Datenverlust vorzubeugen.

- Perfekt für Spiegelreflexkamers im Einstiegssegment
- Beeindruckende 133x Geschwindigkeit
- Hergestellt mit hochwertigen MLC NAND Flash Chips
- Unterstützt bis zum Ultra DMA Transfermodus 4
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
1 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
X-Geschwindigkeitsklasse
133
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
42.8 x 36.4 x 3.3 mm
Energie
Speicherspannung
3.3,5 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GCF133
ab € 17,35*
Zubehör
Transcend
TS2GCF133
ab € 12,98*
Zubehör
Transcend
TS32GCF133
ab € 23,16*
Zubehör
Transcend
TS4GCF133
ab € 13,69*
Zubehör
Transcend
TS8GCF133
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.