Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Semigloss Photo Paper, 60 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Semigloss Photo Paper, 60 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²
Epson Premium Semigloss Photo Paper, 60 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1277965
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042133
EAN/GTIN:
     0010343864191
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Semigloss Fotopapier (250) liefert stark gesättigte Fotoabdrucke durch maximale Farbdeckung und eine hohe D-Max für echte fotografische Reproduktionen. Seine 265 Mikron kunststoffbeschichtete Basis lässt Ausdrucke fotografisch anmuten und das Papier bleibt wellenfrei. Ideal für den Gebrauch mit allen Epson Tinten.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer liefert Epson garantierte Epson Qualität.Übersicht- Weitester Farbraum steht für lebhafte Farbenreproduktion zur Verfügung- Harzbeschichtetes Papier für lebensechte Fotoabdrucke- Halbglanzoberfläche- Erweiterter 2880 dpi Druck für Ausgaben höchster Qualität- Sofort trocknend für leichte Handhabung (mit Epson Tinten)- Mit UltraChrome™ Tinte kompatibel- 265 Mikron Stärke für eine langlebige fotografische Griffigkeit
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1524 mm
Rollenlänge
30.5 m
Kerndurchmesser
76.2 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Halb-Glanz
Mediengewicht
250 g/m²
Papierhelligkeit
0,92
Undurchsichtigkeit
0.96 %
Kompatible Produkte
Epson Stylus Pro 11880
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
1610 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
15200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.