Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Klemmschiene
>
Deckblatt
>
Artikel
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 25 mit Fenster, blau (50)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-12785953
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
46735E
EAN/GTIN:
5028252218047
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
LeatherGrain Umschlagmaterial in Echtlederoptik verleiht Dokumenten einen Hauch mehr Qualität und schützt den wertvollen Inhalt. Die in mehreren Farben und Größen und teilweise mit vorgestanztem vorderem Sichtfenster erhältlichen Einbände eignen sich für alle Bindestile.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Oberflächenlackierung
Matt
Abdeckungsgewicht
250 g/m²
Fenster
Ja
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
deckblatt gbc karton a4
,
bindedeckel a4
,
bindedeckel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC LeatherGrain Thermo-Bindemappen 1,5mm, königsblau (100)
GBC
IB451003
ab € 40,26*
Zubehör
GBC LeatherGrain Thermo-Bindemappen 1,5mm, rot (100)
GBC
IB451201
ab € 42,40*
Zubehör
GBC LeatherGrain Thermo-Bindemappen 1,5mm, schwarz (100)
GBC
IB451607
ab € 43,72*
Zubehör
GBC LeatherGrain Thermo-Bindemappen 1,5mm, weiß (100)
GBC
IB451706
ab € 41,07*
Zubehör
GBC LeatherGrain Thermo-Bindemappen 3mm, rot (100)
GBC
IB451218
ab € 41,56*
Zubehör
GBC LeatherGrain Thermo-Bindemappen 3mm, schwarz (100)
GBC
IB451614
ab € 45,15*
Zubehör
GBC LeatherGrain Thermo-Bindemappen 3mm, weiß (100)
GBC
IB451713
ab € 42,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen