Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 550-Blatt-Papierkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 550-Blatt-Papierkassette
Epson 550-Blatt-Papierkassette
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12795425
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C802601
EAN/GTIN:
     8715946480510
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
epson papierkassette
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
12.58 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Kassettenzufuhr
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
C9300N
Maximale Kapazität
550 Blätter
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,31*
€ 444,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,13*
€ 442,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.