Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus Power C, 6 Pack Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Plus Power C, 6 Pack Einwegbatterie Alkali
Duracell Plus Power C, 6 Pack Einwegbatterie Alkali
Duracell Plus Power C, 6 Pack Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13477077
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN1400B6
EAN/GTIN:
     5000394019157
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
26 mm
Gewicht
447 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67167*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,01334*
€ 4,77587
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,97334*
€ 4,72827
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,64334*
€ 4,33557
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,38167*
€ 4,02419
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,29167*
€ 3,91709
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,67167*
€ 3,17929
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 52,31*
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.