| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-13536358 Herst.-Nr.: B-UTP602B EAN/GTIN: 5711045263989 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | | Gewicht | 50 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 134 mm | | Verpackungstiefe | 132 mm | | Verpackungshöhe | 31 mm | | Paketgewicht | 52 g | Sonstige Funktionen | Technische Eigenschaften | Kink Protection, strain relief and Latch Protection | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Silber | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 250 MHz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |