Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP602P Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP602P Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP602P Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3263672
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP602P
EAN/GTIN:
     5705965936870
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
84 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
B-UTP602B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
V-UTP602P
ab € 15,79*
Zubehör
MicroConnect
UTP602
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
UTP602G
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
UTP602O
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
UTP602R
ab € 1,51*
Zubehör
MicroConnect
UTP602S
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
UTP602W
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
UTP602Y
ab € 1,56*
Zubehör
Sandberg
506-94
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.