Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB994SP-4SB-1 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB994SP-4SB-1 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB994SP-4SB-1 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB994SP-4SB-1 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB994SP-4SB-1 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB994SP-4SB-1 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB994SP-4SB-1 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB994SP-4SB-1 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB994SP-4SB-1 Hard Drive Backplane 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13706795
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB994SP-4SB-1
EAN/GTIN:
     4711132868906
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)
Icy Dock ist stolz die neue, in einen einzelnen 5,25" Schacht passende, 2,5" SATA 6GBit/s Quad Bay Backplane MB994SP-4SB-1 vorstellen zu können. Die MB994SP-4SB-1 wurde von unserem erfolgreichen Modell MB994SP-4S abgeleitet und basiert auf dem gleichen Konzept - nutzt allerdings nur die SATA Schnittstelle und hat zusätzlich einen Ein-/Ausschalter für die Lüfter erhalten. Außerdem wird nur noch ein 4-Pin Stromanschluss benötigt. Die MB994SP-4SB-1 erlaubt es mehr Nutzern diese Backplane zu Hause zu verwenden - und das zu geringeren Kosten. Die zwei rückseitigen 40mm Lüfter ermöglichen in Kombination mit dem Ein-/Ausschalter maximale Flexibilität. Bei der Verwendung mit SSDs können Sie die Lüfter ausschalten während Sie bei der Verwendung von mechanischen SATA Festplatten auf die hervorragende Kühlleistung der Lüfter zurückgreifen können. Zudem verwendet dieses Gerät Active Power Technology die die Lüfter nur dann betreibt wenn auch Laufwerke installiert sind.

Die MB994SP-4SB-1 ist komplett aus Metall gefertigt um auch mit den widrigsten Bedingungen fertig zu werden. Sie verfügt über Lüftungsöffnungen an Front und Rückseite um einen optimalen Luftstrom und eine optimale Kühlung Ihrer Laufwerke zu garantieren. Jeder Einschub ist mit einer LED ausgestattet um dem Nutzer jederzeit den Status des jeweiligen Laufwerks mitzuteilen.

Die MB994SP-4SB-1 verwendet unsere EZ Slide Mini-Trays was den Wechsel der Einschübe mit unseren anderen Modellen der MB994 als auch der MB991-Serie erlaubt. Auch die Einschübe selbst sind aus Metall gefertigt um eine lange Lebensdauer zu garantieren, weisen aber dennoch ein niedriges Gewicht auf. Durch die Konstruktion der Einschübe sind Ihre Laufwerke sowohl von der Ober- als auch Unterseite geschützt. Die Bauweise erlaubt zudem die Verwendung von 9,5mm, 12,5mm und 15mm Laufwerken was die MB994SP-4SB-1 zu einer ultimativen 2,5" Hot Swap Backplane macht.

Durch die kompakte Bauweise der MB994SP-4SB-1 optimal für die Nutzung in Gaming PCs oder Kompaktgehäusen mit wenigen 5,25" Schächten geeignet, die eine hohe Speicherkapazität oder SSDs benötigen. Dieses ist auch von Vorteil für kompakte RAID 5 Systeme. Die Backplane wurde so konstruiert, dass sie selbst für die fordernsten Umgebungen geeignet ist wie beispielsweise in militärischen Systemen, Fertigungssystemen oder integrierten Kontrollsystemen und automatisierten Systemen. Das massive Design aus Metall widersteht auch den widrigsten Bedingungen und erfüllt höchste Ansprüche.

Produktmerkmale:
- Nimmt 4 x 2,5" SATA I / II / III HDD/SSD auf.
- Unterstützt Laufwerke bis zu 15mm Bauhöhe.
- Nimmt 4 Laufwerke in einem 5,25" Schacht auf.
- 1 x 4-Pin Stromanschluss reduziert Anzahl der nötigen Kabel.
- Status LED für jeden einzelnen Carrier.
- EZ Slide Mini Tray System komplett aus Metall und das Laufwerk von 4 Seiten umschließend.
- Kompakte Bauform ideal für IPCs, Server und kleine Computergehäuse.
- Ein-/Ausschalter für Lüfter für Betrieb mit SSDs.
- Lüftungsöffnungen in Front-, Rück-, Ober-, und Unterseite.
- Zwei 40mm Lüfter.
- Konstruktion komplett aus Metall für höchste Ansprüche.
- Unterstützt SATA 6Gbps.
- Oberseitenschutz der Laufwerke durch die Carrier.
- Active Power Technology – Lüfter sind nur aktiv wenn Laufwerke eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
865 g
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 "
Typ
Carrier Panel
Produktfarbe
Schwarz
HDD Größe
2.5 "
Material
Aluminium, Metall
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.