Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB991TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB991TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB991TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB991TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB991TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB991TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB991TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB991TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Icy Dock MB991TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13862796
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB991TRAY-B
EAN/GTIN:
     4711132868890
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
SECC
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
115.06 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
90.7 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.