Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 4 / 4 Pin 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 4 / 4 Pin 0,3 m
Supermicro 4 / 4 Pin 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13936904
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-0286L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
PC Y-Stromadapterkabel 4 Pol
pc y-stromadapterkabel 4 pol
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Omnigrid (4-pin)
Anschluss 2
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.