Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SmartUPS RT 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SmartUPS RT 48V
APC SmartUPS RT 48V
APC SmartUPS RT 48V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-141705
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURTA48RMXLBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Inklusive: Dokumentations-CD, Rack-Montage-Halterung, Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32910 g
Abmessungen (BxTxH)
452 x 559 x 86 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
37090 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,62*
€ 839,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,54*
€ 826,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,08*
€ 821,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,57*
€ 800,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,77*
€ 753,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.