Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM SECURIO B34 5.8mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 56 dB 31 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM SECURIO B34 5.8mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 56 dB 31 cm Weiß
HSM SECURIO B34 5.8mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 56 dB 31 cm Weiß
HSM SECURIO B34 5.8mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 56 dB 31 cm Weiß
HSM SECURIO B34 5.8mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 56 dB 31 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14376764
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1841111
EAN/GTIN:
     4026631025164
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
590 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230V/50Hz
Abmessungen (BxTxH)
541 x 439 x 845 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
310 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
5.8 mm
Korbvolumen
100 l
Geräuschpegel
56 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
5280 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
25 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
1
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,09*
€ 722,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,76*
€ 688,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,90*
€ 678,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,04*
€ 666,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,28*
€ 660,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
1235997403
ab € 4,30*
Zubehör
HSM
1235997501
ab € 50,24*
Zubehör
HSM
1410995000
ab € 57,79*
Zubehör
HSM
1410995100
ab € 7,52*
Zubehör
HSM
1840995200
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.