Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Classic 225.2 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Classic 225.2 Weiß
HSM Classic 225.2 Weiß
HSM Classic 225.2 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14514490
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1340995200
EAN/GTIN:
     4026631034661
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Aktenvernichter-Kartonbox
Aktenvernichterbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Tragegriff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
429 x 535 x 357 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HSM
1270995200
ab € 4,43*
Zubehör
HSM
1365995200
ab € 8,83*
Zubehör
HSM
1565995200
ab € 14,13*
Zubehör
HSM
1820995200
ab € 4,93*
Zubehör
HSM
1840995200
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.