Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT251 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT251 Computer-Gehäuseteil
CoreParts KIT251 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14686048
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT251
EAN/GTIN:
     5711045323843
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.