Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N230-100 Drahtverbinder RJ-45 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N230-100 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Tripp Lite N230-100 Drahtverbinder RJ-45 Transparent
Artikel-Nr.:
     1627-2404145
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N230-100
EAN/GTIN:
     0037332173201
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
modularstecker rj45 cat 6
Weitere Informationen:
Technische Details
Technologie
Cat6
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332173208
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Transparent
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180.3 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
221 mm
Paketgewicht
170 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
299.7 mm
Höhe des Versandkartons
149.9 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 52,86*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,68*
€ 54,03*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 106,11*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N030-010
ab € 1,88*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100
ab € 22,54*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100-FL
ab € 15,84*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100-STR
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
N031-050
ab € 8,81*
Zubehör
Tripp Lite
N232-050-FTP
ab € 12,88*
Zubehör
Tripp Lite
N235-001
ab € 8,01*
Zubehör
Tripp Lite
T100-001-TST
ab € 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.