Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N031-050 Drahtverbinder RJ45 M Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N031-050 Drahtverbinder RJ45 M Transparent
Tripp Lite N031-050 Drahtverbinder RJ45 M Transparent
Artikel-Nr.:
     128-3F11311
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N031-050
EAN/GTIN:
     0037332013132
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332013139
Merkmale
Stecker
RJ45 M
Produktfarbe
Transparent
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
5.1 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
80 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
299.7 mm
Höhe des Versandkartons
248.9 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,37*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,09*
€ 19,38*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,73*
€ 41,52*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N030-010
ab € 1,88*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100
ab € 22,54*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100-FL
ab € 15,84*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100-STR
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
N230-100
ab € 38,73*
Zubehör
Tripp Lite
N232-050-FTP
ab € 12,88*
Zubehör
Tripp Lite
N238-025-WH
ab € 54,61*
Zubehör
Tripp Lite
T100-001-TST
ab € 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.