Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91714 Kartenleser SATA Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91714 Kartenleser SATA Eingebaut
DeLOCK 91714 Kartenleser SATA Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14775646
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91714
EAN/GTIN:
     4043619917143
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Diesen Card Reader von Delock können Sie zum Einsatz Ihrer CFast Speicherkarte verwenden. Sie können diesen intern in Ihren PC einbauen und an einen vorhandenen SATA Port anschließen. Die optionale CFast Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder auch als Festplatte für ein Betriebssystem, da Sie davon booten können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
SATA
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF
Eingebaut
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista/7, Mac 10.5
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.5 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
7.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91686
ab € 32,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.