Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Cat6a STP 1.5m Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Cat6a STP 1.5m Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m
C2G Cat6a STP 1.5m Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14812976
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     89916
EAN/GTIN:
     757120899167
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0A370
ab € 227,55*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.817,54*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 744,34*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 165,32*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
ab € 110,79*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 151,59*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 98,36*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,32*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,18*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,58*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 90,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,13*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.