Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebert SN-Z03 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Eingebaut Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebert SN-Z03 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Eingebaut Kabelgebunden
Liebert SN-Z03 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Eingebaut Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14903315
Hersteller:
     Liebert
Herst.-Nr.:
     SN-Z03
EAN/GTIN:
     835514008972
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Eingebaut
Temperaturmessbereich
5 - 55 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
10 - 95 %
Genauigkeit
1.1 °C
Präzision
3.5 %
Kabellänge
5.18 m
Temperaturmesseinheit
°C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Betriebsbedingungen
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, feuchtigkeitssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,61*
€ 358,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.