Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V370 Einwegbatterie SR69 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V370 Einwegbatterie SR69 Siler-Oxid (S)
Varta V370 Einwegbatterie SR69 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107529
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Ein komplettes Sortiment für alle Arten von Armband-uhren. - Hohe Qualität und Zuverlässigkeit. - In der bewährten, werkstattgerechten Napfblister-verpackung. - SW (Low Drain). - diese Batterie verfügt über niedrige Entladeströme. - Speziell für analoge Armbanduhren. - Technologie: Silberoxid. - Spannung: 1.55V. - Kapazität: 30mAh. - Durchmesser: 9.5mm. - Höhe: 2.1mm. - Gewicht: 0.6g.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR69
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
30 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.1 mm
Durchmesser
9.5 mm
Gewicht
0.6 g
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
923
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,60*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,62*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,66*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,4725*
€ 0,6725*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
48014
ab € 0,56*
Ähnlich
Varta
48034
ab € 1,14*
Ähnlich
Varta
48012
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 1,16*
Ähnlich
Varta
48010
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.