Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4R25X 7500mAh (430) 6V Einwegbatterie Zinkchlorid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 4R25X 7500mAh (430) 6V Einwegbatterie Zinkchlorid
Varta 4R25X 7500mAh (430) 6V Einwegbatterie Zinkchlorid
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15412093
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Akku-Packs
Akkupack
Battery 6Volt Blockbatterie - Varta(430) LongLife - Zinkchlorid Ersetzt folgende Zellen: Varta V430, 4R25X, 430 101 111, 430101111 Batterien für spezielle Einsatzzwecke wie z.B. Weidezaungeräte, Baustellenbeleuchtung oder Alarmanlagen - Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb - Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten - Zuverlässige Spannungsversorgung für hohe Schlagwirkung - Hohe Leistung bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Abmessungen (BxTxH)
67 x 67 x 115 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
6V
Akku-/Batterietechnologie
Zinkchlorid
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
562 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00431 101 111
ab € 2,74*
Ähnlich
XCell Batteries
131256
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.