Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4R25-VA431 6V Einwegbatterie Zinkchlorid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 4R25-VA431 6V Einwegbatterie Zinkchlorid
Varta 4R25-VA431 6V Einwegbatterie Zinkchlorid
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23482867
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00431 101 111
EAN/GTIN:
     4040849480898
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie varta
6v-block batterie
Longlife Batterie 4R25X, Zinkchlorid, 6V, 8500mAh, 1Stk.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
6V
Akku-/Batterietechnologie
Zinkchlorid
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
8500 mAh
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 6v-block batterie 8,5ah
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48088
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.