Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus Power Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Plus Power Einwegbatterie AAA Alkali
Duracell Plus Power Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     1039H-9019706740
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     49511
EAN/GTIN:
     5000394018457
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Battery Alkali Micro (AAA); (Blister)
Duracell - Plus

Duracell Plus
Der Klassiker von Duracell für Geräte des täglichen Bedarfs, wie Wecker, Wanduhren, Diskmen, Taschenlampen, Fernbedienungen, Telefone, MP3-Player etc.

Der DURACELL Farb-Code macht's möglich:
Die farbliche Kennzeichnung der Batteriegrößen hilft Ihnen, schnell zur richtigen Batterie zu greifen.

Stiftung Warentest mit "GUT" (1,9)
Ausgabe 2/2006
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11.2 g
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
28
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 1,54*
4 Tage
148
4
pro Stück
€ 9,70*
ab € 1,73*
€ 2,62*
7 Tage
98
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 5,61*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,57*
€ 30,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 43,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394019317
ab € 3,13*
Ähnlich
Duracell
DUR394017825
ab € 11,87*
Ähnlich
Duracell
DUR394017641
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
DUR394017764
ab € 12,21*
Ähnlich
Duracell
DUR394018549
ab € 0,66375*
Ähnlich
Duracell
DUR394019089
ab € 2,32*
Ähnlich
Duracell
DUR394019126
ab € 4,51*
Ähnlich
Duracell
DUR394019171
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.