Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4SR44/V28PX 6.2V 1-BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 4SR44/V28PX 6.2V 1-BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta 4SR44/V28PX 6.2V 1-BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15552679
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
Fotobatterie
Fotobatterien
Batterie Silberoxid - Varta
4 SR 44, V 28 PX, 4028, 476

Ersetzt folgende Zellen:
4 SR 44, V 28 PX, 4028, 476
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
13 x 13 x 25.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
6.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
145 mAh
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25.2 mm
Durchmesser
13 mm
Gewicht
11.1 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
14051444
ab € 2,1889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.