Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 14051444 Haushaltsbatterie 4SR44 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion 14051444 Haushaltsbatterie 4SR44 Siler-Oxid (S)
Camelion 14051444 Haushaltsbatterie 4SR44 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78859172
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     14051444
EAN/GTIN:
     4260216455032
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
4SR44
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
6.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
145 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25.1 mm
Durchmesser
12.8 mm
Gewicht
10.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1689*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2289*
€ 3,8424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1689*
€ 3,771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1089*
€ 3,6996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0589*
€ 3,6401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7589*
€ 3,2831
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1689*
€ 2,581
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
48048
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.