| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-15557165 Herst.-Nr.: 48050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Batterie Lithium - Varta (V 28 PXL) 2 CR 1/3 N, PX 28 , 6231, 2 CR 11108 Ersetzt folgende Zellen: V 28 PXL, PX 28 , 6231, 2 CR 11108, 2 CR 1/3 N Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Abmessungen (BxTxH) | 13 x 13 x 25.1 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 6 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 170 mAh | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 25.1 mm | | Durchmesser | 13 mm | | Gewicht | 8.8 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, 2cr11108 varta, 2cr11108 |
| | |
| |