Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 12050544 Haushaltsbatterie 4LR44 Alkali


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Camelion 12050544 Haushaltsbatterie 4LR44 Alkali
Camelion 12050544 Haushaltsbatterie 4LR44 Alkali
Artikel-Nr.:
     1495-9883907
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     12050544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
4LR44
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
150 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25.1 mm
Durchmesser
12.6 mm
Gewicht
10.2 g
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, fotobatterie alkaline
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
24
pro Blister
€ 7,90*
ab € 3,267*
€ 4,837*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,67*
€ 14,15*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,837*
€ 5,756
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,757*
€ 5,6608
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,687*
€ 5,5775
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,407*
€ 5,2443
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,137*
€ 4,923
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,267*
€ 3,8877
pro Blister
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06231 101 401
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.