| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-15567115 Herst.-Nr.: C13T671100 EAN/GTIN: 4988617146365 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 85 mm | | Verpackungstiefe | 145 mm | | Verpackungshöhe | 85 mm | | Paketgewicht | 0.229 g | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Resttonerbehälter | | Gerätekompatibilität | Tintenstrahldrucker | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | <ul><li>WorkForce WF-7710DWF - WorkForce WF-7610DWF - WorkForce WF-7210DTW - WorkForce WF-7110DTW - WorkForce WF-3620DWF - WorkForce WF-3520DWF - L1455 - Epson WorkForce WF-3540DTWF - Epson WorkForce WF-3530DTWF - Epson WorkForce WF-3010DW</li></ul> | | Produktfarbe | Schwarz | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdruckerwartungs-Kit, Druckerpatrone, Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, resttonerbehälter epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |