Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 40G0851 Ausgabefach 500 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 40G0851 Ausgabefach 500 Blätter
Lexmark 40G0851 Ausgabefach 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15694538
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40G0851
EAN/GTIN:
     4053162251007
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Blattstapelvorrichtung
Wird auf den Drucker aufgesetzt.
Konfigurieren Sie maximal drei Optionen für eine Gesamt-Ausgabe von bis zu 1.500 Blatt.

Leistungsmerkmale

Diese Einheit nimmt bis zu 500 Blatt Papier (75 g/m²) auf und unterstützt zusätzlich Briefumschläge, Folien, Karton und Etiketten.

Es können bis zu drei Ausgabeerweiterungen zusammen verwendet werden. Ausgabeerweiterungen und Mailboxen mit 4 Ablagen können beliebig kombiniert werden (maximal drei Geräte).

Wenn sowohl eine Ausgabeerweiterung als auch eine Ausgabeerweiterung mit hoher Kapazität installiert ist, muss die einfache Ausgabeerweiterung über der Ausgabeerweiterung mit hoher Kapazität installiert werden.

Die Ausgabeerweiterung weist einen "Ablage voll"-Sensor auf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
500 Blätter
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Standardmedienformate
10 7 3/4 9 A4 A5 B5 C5 DL Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal Oficio A6
Empfohlenes Mediengewicht (imperial)
16 - 47 lbs.
Gewicht und Abmessungen
Breite
421.6 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
2580 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.