Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac Hearing aid 13, 6-pack Einwegbatterie Zink-Luft


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Rayovac Hearing aid 13, 6-pack Einwegbatterie Zink-Luft
Rayovac Hearing aid 13, 6-pack Einwegbatterie Zink-Luft
Artikel-Nr.:
     4147-M0038303
Hersteller:
     Rayovac
Herst.-Nr.:
     RAY-13B
EAN/GTIN:
     5000252003199
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Umweltfreundliche Hörgerätebatterien mit Komfort und Leistung. Eine spezielle Produktpalette für alle hinter dem Ohr und im Ohr Hörgeräte. Auch geeignet für Hörgeräte die an der Brille befestigt werden. • System:Zinc-Air
• Voltage:1.4 V
• Capacity:290mAh
• Size (D x H):7.8x5.35mm
• Cross Ref.:EP13E, R13, NP13, NR48
• Sales unit:Blister of 6 pieces
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.4 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
290 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.35 mm
Durchmesser
7.8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 2,1834*
€ 3,46344*
2 Tage
566
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 4,21*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,46*
5 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 3,03*
€ 4,86*
2 Tage
2
0,167
pro Blister
€ 4,98*
ab € 8,14002*
€ 12,25002*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,46344*
€ 4,12149
pro Blister
ab 8,334 Blistern
€ 3,0834*
€ 3,66925
pro Blister
ab 16,667 Blistern
€ 3,00342*
€ 3,57407
pro Blister
ab 83,335 Blistern
€ 2,44344*
€ 2,90769
pro Blister
ab 166,67 Blistern
€ 2,3934*
€ 2,84815
pro Blister
ab 416675 Blistern
€ 2,1834*
€ 2,59825
pro Blister
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 0,3639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,61*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.