Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell LR20 Einwegbatterie D Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Maxell LR20 Einwegbatterie D Alkali
Maxell LR20 Einwegbatterie D Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15954166
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     790214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
33.8 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.