Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SNT-BA2131-2 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SNT-BA2131-2 Beige
Fantec SNT-BA2131-2 Beige
Fantec SNT-BA2131-2 Beige
Fantec SNT-BA2131-2 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1608409
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2007
EAN/GTIN:
     4250273420074
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1300 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.