Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS2GUSDC Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS2GUSDC Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Transcend TS2GUSDC Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1619873
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GUSDC
EAN/GTIN:
     760557812937
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Transcends microSD Speicherkarten sind um ca. 90% kleiner als normalgroße SD Karten und eignen sich dadurch hervorragend für Handys und sehr kleine Kompaktgeräte. Mit Adapter können sie auch in Standard SD Kartenschächten verwendet werden. - SD-Adapter ermöglicht den Einsatz in Geräten mit SD-Kartenslot - Mechanischer Schreibschutzschalter am Adapter - Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern - Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
13 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GUSD
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.