Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE9-694457
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GUSD
EAN/GTIN:
     760557804871
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Transcends microSD Speicherkarten sind um ca. 90% kleiner als normalgroße SD Karten und eignen sich dadurch hervorragend für Handys und sehr kleine Kompaktgeräte. Mit Adapter können sie auch in Standard SD Kartenschächten verwendet werden.

- SD-Adapter ermöglicht den Einsatz in Geräten mit SD-Kartenslot
- Mechanischer Schreibschutzschalter am Adapter
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
13 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GUSDC
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.