Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes M-8C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes M-8C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes M-8C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes M-8C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes M-8C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes M-8C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes M-8C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes M-8C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16282933
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4604101
EAN/GTIN:
     0043859647422
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
4000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
310 x 244 x 378 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
50 mm
Korbvolumen
15 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
4300 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
8 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
3
Arbeitszyklus
5 min
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.