Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Office- & EDP-shredder 4003. 6 mm Aktenvernichter Parallele Zerkleinerung 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Office- & EDP-shredder 4003. 6 mm Aktenvernichter Parallele Zerkleinerung 40 cm
Ideal Office- & EDP-shredder 4003. 6 mm Aktenvernichter Parallele Zerkleinerung 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-163467
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40036111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1900 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V / 50 Hz / 1~
Abmessungen (BxTxH)
610 x 555 x 1025 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Parallele Zerkleinerung
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
6 mm
Korbvolumen
180 l
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Autostop bei Papierstau
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.453,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,82*
€ 1.826,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,09*
€ 1.819,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,81*
€ 1.778,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,08*
€ 1.751,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,60*
€ 1.729,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.