Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Office- & EDP-shredder 4003-Cross/Cut. 2 x 15 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Office- & EDP-shredder 4003-Cross/Cut. 2 x 15 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm
Ideal Office- & EDP-shredder 4003-Cross/Cut. 2 x 15 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-163468
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40031111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
108000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1900 W
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V / 50 Hz / 1~
Abmessungen (BxTxH)
610 x 555 x 1025 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 15 mm
Korbvolumen
180 l
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Autostop bei Papierstau
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,62*
€ 1.358,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,63*
€ 1.351,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,68*
€ 1.325,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,69*
€ 1.303,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,01*
€ 1.275,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.