Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo T-Karten-Planung - 2-teilige Mini-Planer-Mappe, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo T-Karten-Planung - 2-teilige Mini-Planer-Mappe, Größe 2
Nobo T-Karten-Planung - 2-teilige Mini-Planer-Mappe, Größe 2
Nobo T-Karten-Planung - 2-teilige Mini-Planer-Mappe, Größe 2
Nobo T-Karten-Planung - 2-teilige Mini-Planer-Mappe, Größe 2
Nobo T-Karten-Planung - 2-teilige Mini-Planer-Mappe, Größe 2
Nobo T-Karten-Planung - 2-teilige Mini-Planer-Mappe, Größe 2
Nobo T-Karten-Planung - 2-teilige Mini-Planer-Mappe, Größe 2
Nobo T-Karten-Planung - 2-teilige Mini-Planer-Mappe, Größe 2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16471526
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     3084600
EAN/GTIN:
     3147330005323
T-Karten-Systeme sind geeignet für Planung und Nachverfolgung. Sei es wöchentliche, jährliche oder spezielle Projektplanung, das System ist so flexibel wie Sie wünschen! Wenn Sie sich für den Planungszeitraum entschieden haben, benutzen Sie Titelstreifen und Indexstreifen um Zeiten, Termine, Projektnamen etc. festzulegen. Mit den T-Karten halten Sie Informationen fest, der "T"-Kopf der Karte dient dabei als Titelzeile, die restliche Fläche ist für Notizen. Nachverfolgen können Sie zum Beispiel Bemusterungen, Werkzeugverleih, Ausstellungsmaterial, Car Pools, Raumplanung …die Liste lässt sich beliebig fortsetzen! Nehmen Sie Ihre Projekte und Termine einfach mit.

- 2-teilige Sammelmappe aus schwarzem PVC
- Erweiterbar durch einfaches Hinzufügen von Erweiterungselementen, Leporello-Faltung
- 2 Formate erhältlich: – 4 Kartenträger für 17 T-Karten Grösse 1,5 pro Element – 3 Kartenträger für 16 T-Karten Grösse 2 pro Element
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
T-Card-System
Ja
T-Card-Größe
2
Anzahl Slots
96
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
357 g
Verpackungsbreite
311 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Paketgewicht
364 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
3084100
ab € 14,56*
Zubehör
Nobo
3084700
ab € 15,17*
Zubehör
Nobo
1902238
ab € 93,91*
Zubehör
Nobo
3084200
ab € 76,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.