Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalenderplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Kalenderplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Kalenderplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Kalenderplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Kalenderplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-1902238
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902238
EAN/GTIN:
     5028252195942
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Nobo Kalenderplaner Performance Plus. Seitlich trocken abwischbarer Bereich für Notizen. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Horizontal: 2 x 6 Monate. Vertikal: 2 x 17 Positionen. Trocken abwischbare Oberfläche. Mit seitlichem Fach für Marker und Zubehör. Mit Datums- und Zeitanzeige. Lieferung inklusive Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, Marker und einem Magnetstreifenset. Material: lackierter Stahl. Format: 1040 x 600 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Tafel beschreibbar:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Ohne Datum. Seitlich trocken abwischbarer Bereich. Horizontal: 2 x 6 Monate. Vertikal: 2 x 17 Positionen. Trocken abwischbare Oberfläche.
Breite der Tafel:
104
Lieferumfang:
Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, Marker und einem Magnetstreifenset
Ausführung der Zeiteinteilung:
Halbjahr
Tafel magnethaftend:
Ja
Farbe:
grau
Produktverwendung:
Halbjahresplaner
Farbe des Rahmens:
grau
Abmessung des Rasters:
1x1
Höhe der Tafel:
60
Weitere Suchbegriffe: an- und abwesenheitstafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
3084100
ab € 14,56*
Zubehör
Nobo
3084700
ab € 15,18*
Zubehör
Nobo
1902234
ab € 93,04*
Zubehör
Nobo
3048001
ab € 88,80*
Zubehör
Nobo
3084200
ab € 76,86*
Zubehör
Nobo
3084600
ab € 29,08*
Zubehör
Nobo
2901000
ab € 152,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.