Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC NAP2 42.5 457X150 MATT C25 PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC NAP2 42.5 457X150 MATT C25 PI
GBC NAP2 42.5 457X150 MATT C25 PI
GBC NAP2 42.5 457X150 MATT C25 PI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16471845
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3400924
EAN/GTIN:
     0033816069268
Suchbegriffe:
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
Laminierfilmrollen
Laminierfolienrollen


- Mischung aus Polyester und Polyethylen
- Oberfläche glänzend oder matt
- Kerndurchmesser: 25,4 mm (1 Zoll)
- “Poly in” gewickelt
- Packung mit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.0425 mm
Farbe
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Oberflächentyp
Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
3400925
ab € 271,83*
Sonstiges
GBC
3400725
ab € 274,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.