Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N520-30M Glasfaserkabel LC Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N520-30M Glasfaserkabel LC Orange
Tripp Lite N520-30M Glasfaserkabel LC Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1667828
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N520-30M
EAN/GTIN:
     0037332119483
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
154.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
152.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
182.9 mm
Verpackungstiefe
205.7 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Paketgewicht
230 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
50/125 µm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332119480
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Vollduplex
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,27*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,38*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,50*
Zubehör
Tripp Lite
N320-21M
ab € 25,91*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,63*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 15,83*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 18,98*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 18,99*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,79*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 132,46*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 23,89*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 35,76*
Zubehör
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 56,29*
Zubehör
Tripp Lite
N370-50M-AR
ab € 75,97*
Zubehör
Tripp Lite
N370-75M-AR
ab € 104,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.