Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 10x AA 4106 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Varta 10x AA 4106 Einwegbatterie Alkali
Varta 10x AA 4106 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     832-105564
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106 229 410
EAN/GTIN:
     4008496635023
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
  • "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien - Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23.3 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 2,05*
€ 2,80*
14 Tage
257
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,92*
3 Tage
74
1
pro Satz
€ 6,00*
ab € 2,20*
€ 2,99*
3 Tage
148
1
pro Satz
€ 8,00*
ab € 2,20*
€ 2,99*
2 Tage
4
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,80*
€ 3,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,69*
€ 3,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,60*
€ 3,09
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,31*
€ 2,75
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,22*
€ 2,64
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 2,05*
€ 2,44
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04922
ab € 0,99*
Sonstiges
Varta
04106 101 328
ab € 0,32*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.