Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5032-531 Mikrofon Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5032-531 Mikrofon Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Axis 5032-531 Mikrofon Weiß Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17379509
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5032-531
EAN/GTIN:
     7331021005228
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
kopfhörer 3,5mm
mono mikrofone
Das Mikrofon ist ein Kondensator-Kugelmikrofon und muss daher nicht direkt auf die Schallquelle gerichtet werden. Sein Design ermöglicht eine unauffällige Installation, und es kann zur verdeckten Audioerfassung oder als Ergänzung zu einer Innenraum-Sicherheitsüberwachung genutzt werden. Das AXIS T8353A mit 3,5-mm-Adapter ist kompatibel mit den Netzwerk-Videoprodukten der Baureihen M, P und Q von Axis, die eine 3,5-mm-Buchse als Mikrofoneingang unterstützen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
14 g
Microphon Abmessungen (D x H)
5.4 x 12.7 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Technische Details
Energiebedarf
3 - 5 V DC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,22*
€ 470,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,23*
€ 406,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.