Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ASLELJP4015 Fixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ASLELJP4015 Fixiereinheit
CoreParts ASLELJP4015 Fixiereinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17379550
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ASLELJP4015
EAN/GTIN:
     5711045400308
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
Fixierfilm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
42 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet P4515, P4014, P4015, P4015dn, P4015n
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
246 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Fuserfilm, fixiereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ASLELJ1300
ab € 3,56*
Zubehör
Coreparts
ASLELJ2200
ab € 8,25*
Zubehör
Coreparts
ASLELJ4000
ab € 11,30*
Zubehör
Coreparts
MSP0058
ab € 34,39*
Zubehör
Coreparts
MSP2471
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.