Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TE0UCH20W Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TE0UCH20W Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TE0UCH20W Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TE0UCH20W Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TE0UCH20W Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17400824
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TE0UCH20W
EAN/GTIN:
     8018417162121
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
205 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Versandkartonsbreite
190 mm
Versandkartonslänge
330 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1335 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
33 mm
Maximum Geräteweite
118 mm
Minimum Gerätehöhe
90 mm
Maximum Gerätehöhe
150 mm
Maximale Bildschirmgröße
6 Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.