Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENULTRADP2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer ENULTRADP2
Energizer ENULTRADP2
Energizer ENULTRADP2
Energizer ENULTRADP2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17711657
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     632911
EAN/GTIN:
     7638900202816
Energizer Alkaline Ultra+ LR20 Batterien, Blister mit 2 Stk. • Verwendung:verschieden • System:alkaline • Extra Info:Ultra+ • Spannung:1,5 V(DC) • Durchmesser:34,2 mm • Höhe:61,5 mm • Farbe:silber / schwarz • Gewicht:148 g • Referenz:LR20 • Inhalt:2 Stk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
34.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
CHFC3
ab € 15,23*
Ähnlich
Energizer
E522B1
ab € 4,22*
Ähnlich
Energizer
637463
ab € 4,09*
Ähnlich
Energizer
633004
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
620665
ab € 0,20*
Ähnlich
Energizer
628160
ab € 6,18*
Ähnlich
Energizer
624672
ab € 7,15*
Ähnlich
Energizer
627163
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.